Suport din spumă dură pentru seturi de scule, Recomandat pentru setul de spumă dură: 954925

Cod articol.: 952001 954925
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
22 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru setul de spumă dură Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Oferte

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, gri Gri antracit; Gri
partea descrisă, Gri antracit Deckschicht
partea descrisă, Gri Kontrastschicht
Culoarea gri; gri
Înălţime 1 30 mm
Numărul de decupaje pentru unelte 6 buc.
Lăţime în G 10
Adâncime în G 10
Număr 1
Tip produs Inserție din spumă
Spumă pre-laserizată da
Unitate specifică producătorului G
Spumă consistență dur
Caracteristici Rezistent la ulei
Material Polietilenă (PE)
Lăţime totală B 250 mm
Adâncime totală T 250 mm
Înălţimea totală H 30 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 952001 954925
EAN / GTIN 4062406155391
Număr producător 952001 954925
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.