• Ultima șansă! În curând nu mai face parte din sortimentul nostru.

Suport din spumă dură pentru seturi de scule, Recomandat pentru setul de spumă dură: 952835

Cod articol.: 952001 952835
Reducere
16,00 €
Preț per 1 buc.
Preț valabil până la 22 nov. 2026
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
65 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru setul de spumă dură Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Nuanță, negru Gri antracit
Nuanță, gri Gri semnal
partea descrisă, Gri antracit Deckschicht
partea descrisă, Gri semnal Kontrastschicht
Culoarea gri; negru
Înălţime 1 20 mm
Numărul de decupaje pentru unelte 6 buc.
Lăţime în G 6
Adâncime în G 16
Număr 1
Tip produs Inserție din spumă
Spumă pre-laserizată da
Unitate specifică producătorului G
Spumă consistență dur
Caracteristici Rezistent la ulei
Material Polietilenă (PE)
Lăţime totală B 150 mm
Adâncime totală T 400 mm
Înălţimea totală H 30 mm
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 952001 952835
EAN / GTIN 4062406154608
Număr producător 952001 952835
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Seturi de scule uzuale în elemente de spumă PE dură, bicoloră. Spuma cu pori închişi este rezistentă la ulei şi nu absoarbe niciun fel de lichid. Strat de acoperire antracit, culoarea contrastantă gri de dedesubt semnalizează lipsa sculelor.