Placă de aşezare din lemn stratificat 50X20

Cod articol: 951985 50X20
(141,78 € / 1 Square metre)
La cerere
În stoc
12 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Denumirea producătorului Cushion Flex™
Lăţime 1.250 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 50
Adâncime în G 20
Grosime 15 mm
Tip produs Placă de acoperire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951985 50X20
EAN / GTIN 2050002003897
Număr producător 489S002MOB

Descriere

Execuţie:

Placă de acoperire şi placă de aşezare recomandate pentru dulapuri cu scule şi pentru dulapuri în general.
Placă de aşezare din lemn stratificat cca. 15 mm grosime.

Livrare:

Placă de aşezare fără elemente de fixare.
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
    Dimensiune în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături