Placă de acoperire din tablă de oţel cu margine împotriva alunecării pe 4 părţi 50X20

Cod articol: 951972 50X20
La cerere
În stoc
5 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 1.250 mm
Adâncime 500 mm
Lăţime în G 50
Adâncime în G 20
Înălţimea marginii împotriva alunecării 25 mm
Grosimea cauciucului cu caneluri 3 mm
Tip produs Placă de acoperire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951972 50X20
EAN / GTIN 4062406770273

Descriere

Execuţie:

Placă de acoperire şi placă de aşezare cu cauciuc cu caneluri recomandat pentru dulapuri cu scule şi dulapuri.
Placă de acoperire din tablă de oţel cu margine împotriva alunecării pe 4 părţi, negru, inclusiv cauciuc cu caneluri. Înălţime margine împotriva alunecării 25 mm.

Standard:

Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.
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
    Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături