Täckskiva av stålplåt med skyddskant på 4 sidor 50X20

Art-nr: 951972 50X20
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
5 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Bredd 1 250 mm
Djup 500 mm
bredd i G 50
djup i G 20
Skyddskant höjd 25 mm
Räfflat gummi tjocklek 3 mm
Produktslag Täckplatta

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 951972 50X20
EAN/GTIN 4062406770273

Benämning

Utförande:

Täck- och upplagsskiva med räfflat gummi som passar till verktygsskåp och skåp.
Täckskiva av stålplåt med avrullningskant på 4 sidor, svart, inklusive räfflat gummi. Avrullningskant höjd 25 mm.

Norm:

Uppfyller REACH-föreskrifterna.
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
    Dimension i G Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen