Placă de acoperire din tablă de oţel cu margine împotriva alunecării pe 4 părţi 24X24

Cod articol: 951972 24X24
La cerere
În stoc
15 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Lăţime 600 mm
Adâncime 600 mm
Lăţime în G 24
Adâncime în G 24
Înălţimea marginii împotriva alunecării 25 mm
Grosimea cauciucului cu caneluri 3 mm
Tip produs Placă de acoperire

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 951972 24X24
EAN / GTIN 4062406770280

Descriere

Execuţie:

Placă de acoperire şi placă de aşezare cu cauciuc cu caneluri recomandat pentru dulapuri cu scule şi dulapuri.
Placă de acoperire din tablă de oţel cu margine împotriva alunecării pe 4 părţi, negru, inclusiv cauciuc cu caneluri. Înălţime margine împotriva alunecării 25 mm.

Standard:

Dispoziţiile REACH sunt îndeplinite.
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
    Dimensiuni în G Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături