Plaque en tôle d’acier avec rebord sur 4 côtés 24X24

Réf.: 951972 24X24
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Disponibilité
15 article(s) en stock

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Largeur 600 mm
Profondeur 600 mm
Largeur en G 24
Profondeur en G 24
Hauteur rebord 25 mm
Epaisseur caoutchouc strié 3 mm
Type de produit Plaques de recouvrement

Numéros d’identification et classifications

Référence article 951972 24X24
EAN / GTIN 4062406770280

Description

Exécution:

Plaque de recouvrement et plateau de rangement avec caoutchouc strié adaptés aux armoires à outils et armoires.
Plaque de recouvrement en tôle d’acier avec rebord sur 4 côtés, couleur noire, avec caoutchouc strié. Hauteur du rebord: 25 mm.

Norme:

Pour conformité aux règlements REACH.
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
    Dimension en G Prix unitaire TTC
    Commande directe

    Connectez-vous à votre compte

    Etes-vous un nouveau client?

    Dans le panier

    Consultation du panier
    Consultation du panier