Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Office Station complet, uşă batantă cu clapă pentru imprimantă, 3 sertare, 2x36×36 E, Tip: DE

Cod articol.: 951700 DE
DE

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 951700 DE
Număr producător 951700 DE
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Punct de contact privind producţia pentru informare, control şi documentare. Carcasă pentru calculator cu uşă batantă cu încuietoare şi clapă pentru imprimantă. Carcasă pentru dulapul de scule cu sertare pe role cu deschidere completă (capacitate portantă 75 kg) cu suporturi pentru dosare suspendabile. Dulap de prelungire cu rulou din plastic cu încuietoare şi următoarele dotări:
  • Iluminare integrată cu tehnologie cu LED-uri.
  • Buton aprins/stins lumina.
  • 5 prize Schuko.
  • 2 rafturi de depozitare, reglabile pe înălţime la 25 mm. Lăţime utilă 1385 mm, adâncime utilă 300 mm.
  • Blat de lucru extensibil (pal melaminat) cu margine posterioară anti-alunecare cu blocare în poziţie finală. Grosime 29 mm. Extensie 150 mm.
  • Tub şi treceri pentru cabluri, integrate.
  • Cablu de conectare 7 m lungime.
  • Dulap cu uşi batante cu raft culisant, lăţime utilă 580 mm, adâncime utilă 480 mm.
  • Ventilator cu filtru.
  • În dulapul cu uşi batante 3 prize 250 V / 16 A cu comutator pornit / oprit.

Livrare:

Inclusiv 3 adaosuri suspendabile pentru arhivă Cod 960485 Ref. 36E.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, sertare, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

Roletă din plastic, nu poate fi configurată cromatic.