Suporturi pentru dosare (2 piese), Pentru o adâncime a sertarului: 27E

Cod articol.: 960485 27E
Preț per 1 pereche
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
55 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Pentru o adâncime a sertarului Preț per 1 pereche (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Culoarea gri
Tip produs tavă
Lăţime 457 mm
Înălţime 260 mm
Cuprins 2 buc.
Material hârtie
Caracteristici Rezistent la uzură

Identificare și clasificare

Cod articol 960485 27E
EAN / GTIN 4045197608611
Număr producător 960485 27E
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Suport pentru dosare (2 componente). Pentru depozitarea dosarelor cu o înălţime de până la 240 mm.

Adaptat pentru:

Sertare pentru dulapul de scule, începând de la o înălţime frontală a sertarului de 300 mm.
Sertare cu adâncimea 27 E.

Culoare:

Gri acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

În sertarele cu lăţimea 54 E pot fi amplasate 2 seturi de suporturi pentru dosare, unul lângă celălalt, iar în sertarele cu lăţimea 64 E şi 78 E pot fi amplasate 3 seturi de suporturi pentru dosare, unul lângă celălalt.