Comfort Close Sistem de amortizare a sertarelor la retragere, Capacitate portantă sertar: 200kg

Cod articol.: 950180 200
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
153 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Capacitate portantă sertar (kg) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Număr de piese 4 buc.
Accesoriu pentru GridLine Schubladen mit roter Verriegelung; Schubladen mit Tiefe 350-600mm; GridLine Schubladen mit roter Verriegelung; Schubladen mit Tiefe 350-600mm
Denumirea producătorului Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System, Tragfähigkeit Schublade: 200kg
Ambalaj Cutie de carton
Politică / etichetare nu sunt prevăzute
Zona de protecție ESD (EPA) nu
Culoarea negru
Specificații Dämpfungssystem zur kontrollierten Schließbewegung; Größe 200 für Schubladen mit Tragfähigkeit von 200 kg; Reduziert Schlag- und Stoßbelastungen beim Schließen; Tragfähigkeit Schublade: 200 kg
Piesă de schimb sau accesoriu Accesorii
Tip produs Schubladen-Dämpfung
Cuprins set

Identificare și clasificare

Cod articol 950180 200
EAN / GTIN 4062406355357
Număr producător 950180 200
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sistem de amortizare a sertarelor la retragere de montat pe sertare. Sistemul acţionează în sensul închiderii automate a sertarului în ultima parte a procesului de închidere, împiedicând reculul. Poate fi folosit la sertarele goale şi la cele încărcate. Comfort Close poate fi montat ulterior pe toate sertarele cu clemă roşie de siguranţă. Recomandat pentru toate adâncimile sertarelor, 14G – 24G.

Adaptat pentru:

Sertare cu capacitate portantă de 200 kg.

Livrare:

Set alcătuit din 2 şine de plastic şi 2 cleme cu arc, recomandat pentru un sertar.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru montarea pe sertarele GridLine cu încuietoare roşie şi adâncime de la 350 mm până la 600 mm (14 G până la 24 G).
  • Pentru închiderea lentă, amortizată a sertarului.
  • Dimensiunea 75 pentru sertare cu o capacitate portantă de 75 kg.
  • Dimensiunea 200 pentru sertare cu o capacitate portantă de 200 kg.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu montaţi în sertare cu încuietoare verde.
  • Nu închideţi sertarul cu putere.