Zásuvky Comfort Close systém tlumení zásunu, Nosnost zásuvky: 200kg

Artiklové číslo: 950180 200
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Nosnost zásuvky (kg) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 4 ks
Příslušenství pro GridLine Schubladen mit roter Verriegelung; Schubladen mit Tiefe 350-600mm; GridLine Schubladen mit roter Verriegelung; Schubladen mit Tiefe 350-600mm
Označení výrobce Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System, Tragfähigkeit Schublade: 200kg
Obal Karton
Směrnice/označování žádné
Ochranná zóna ESD (EPA) ne
Barva Černá
Obsah sada
Druh produktu Schubladen-Dämpfung
Náhradní díl nebo příslušenství Příslušenství
Specifikace Dämpfungssystem zur kontrollierten Schließbewegung; Größe 200 für Schubladen mit Tragfähigkeit von 200 kg; Reduziert Schlag- und Stoßbelastungen beim Schließen; Tragfähigkeit Schublade: 200 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950180 200
EAN / GTIN 4062406355357
Číslo výrobce 950180 200
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Tlumící systém dorazu zásuvek pro vestavbu na zásuvky. Systém umožňuje samostatné uzavření zásuvky v poslední části uzavírání a to bez nárazu. Může se používat u prázdných a plných zásuvek. Systémem Comfort Close je možné dovybavit všechny zásuvky s červenou pojistnou svorkou. Vhodný pro všechny hloubky zásuvek od 14G – 24G.

Vhodné pro:

Zásuvky s nosností 200 kg.

Rozsah dodávky:

Sada sestávající ze 2 plastových lišt a 2 pružinových upínáků, vhodné pro jednu zásuvku.

Warning:

Stanovené použití
  • Pro montáž na zásuvkách GridLine s červenými blokováními a hloubkou 350 mm až 600 mm (14 G až 24 G).
  • Pro pomalé a tlumené uzavírání zásuvek.
  • Velikost 75 pro zásuvky s nosností 75 kg.
  • Velikost 200 pro zásuvky s nosností 200 kg.

Nesprávné použití
  • Nemontovat v zásuvkách se šedým blokováním.
  • Zásuvky nezavírejte tlakem.