Sistema de amortiguación de entrada de cajones Comfort Close, Capacidad de carga cajón: 200kg

Número de artículo: 950180 200
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
76 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de carga cajón (kg) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Número de piezas 4 ud.
Accesorios para GridLine Schubladen mit roter Verriegelung; Schubladen mit Tiefe 350-600mm; GridLine Schubladen mit roter Verriegelung; Schubladen mit Tiefe 350-600mm
Denominación del fabricante Comfort Close Schubladen Einzug-Dämpfungs-System, Tragfähigkeit Schublade: 200kg
Embalaje Cartón
Directiva / etiquetado ninguno
Zona de protección ESD (EPA) no
Color negro
Contenido juego
Tipo de producto Schubladen-Dämpfung
Pieza de repuesto o accesorio Accesorio
Características Dämpfungssystem zur kontrollierten Schließbewegung; Größe 200 für Schubladen mit Tragfähigkeit von 200 kg; Reduziert Schlag- und Stoßbelastungen beim Schließen; Tragfähigkeit Schublade: 200 kg

Identificación y clasificación

Número de artículo 950180 200
EAN / GTIN 4062406355357
Número del fabricante 950180 200
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Sistema de amortiguación de entrada de cajones para el montaje en cajones. El sistema permite que los cajones se cierren automáticamente en la última parte del proceso de cierre y no reboten. Se puede emplear con cajones vacíos y cargados. Comfort Close se puede reequipar en todos los cajones con clip de seguridad rojo. Adecuado para todas las profundidades de cajones de 14G – 24G.

Idóneo para:

Cajones con una capacidad de carga de 200 kg.

Volumen de suministro:

Juego integrado por 2 rieles de plástico y 2 tensores de muelle, adecuado para un cajón.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Para montaje en cajones GridLine con cierre rojo y profundidad de 350 mm hasta 600 mm (14 G bis 24 G).
  • Cierre del cajón lento y con amortiguación.
  • Tamaño 75 para cajones con capacidad de carga de 75 kg.
  • Tamaño 200 para cajones con capacidad de carga de 200 kg.

Utilización indebida
  • No montar cajones con cierre gris.
  • No cerrar los cajones con presión.