Dulap pentru chei, Număr de cârlige pentru chei: 176

Cod articol.: 950155 176
Clasă de eficienţă energetică true
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
23 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Număr de cârlige pentru chei Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035
Partea descrisă Corp / Carcasă; Perete despărţitor; Uşi
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis
Material Tablă de oţel
Culoarea gri
Număr de cârlige pentru chei 176 buc.
Cu cârlige / suporturi da
Cu bară de cârlig da
Tip produs Dulap pentru chei
Poziția de montare Fixare pe perete
Situația instalării și montării Montare pe perete
Domeniu de utilizare Atelier
Lăţimea totală Bg 380 mm
Adâncimea totală Tg 110 mm
Înălţimea totală Hg 560 mm
Corpus lățime Br 380 mm
Corpus adâncime Ti 110 mm
Corpus înălțime Ho 560 mm

Identificare și clasificare

Cod articol 950155 176
EAN / GTIN 4062406153922
Număr producător 950155 176
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Corp, perete intermediar şi uşi din tablă de oţel. Prevăzute pentru fixarea pe perete. Căptuşeală interioară din plăci de polipropilenă. Traverse cu cârlige reglabile pe înălţime fără trepte, cu numerotare continuă şi registru de chei.
Se închid cu încuietoare cilindrică DOM.
Cu perete intermediar rabatabil şi 176 de cârlige pentru chei (16 stinghii cu câte 11 cârlige).

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.