Raktų spintelė, Kabliukų raktams skaičius: 176

Prekės Nr.: 950155 176
Energijos vartojimo efektyvumo klasė true
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
17 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Nombre de crochets Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Couleur RAL RAL 7035
Pièce décrite Caissons; Cloisons
Revêtement revêtement par poudre
Teinte, gris Gris clair
Matériau tôles d’acier
Couleur gris
Nombre de crochets 176 pc.
Avec crochets / supports oui
Avec barre à crochets taip
Type de produit armoire à clés avec cylindre DOM
Position de montage fixation murale
Situation d’installation et de montage montage mural
Domaine d’utilisation atelier
Largeur totale 380 mm
Profondeur totale 110 mm
Hauteur totale 560 mm
Largeur caisson 380 mm
Profondeur caisson 110 mm
Hauteur caisson 560 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 950155 176
EAN / GTIN 4062406153922
Gamintojo numeris 950155 176
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Exécution:

Corps, paroi intermédiaire et portes en tôle d'acier. Prévues pour fixation murale. Revêtement intérieur avec panneaux en polypropylène. Tringles à crochets réglables progressivement, avec numérotation en continu et registre des clés.
Fermeture par serrure à cylindre DOM interchangeable.
Avec paroi intermédiaire pivotante et 176 crochets (16 tringles de 11 crochets).

Coloris:

Gris clair RAL 7035, revêtement par poudre. Pas de teintes spéciales possibles.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Skrajutės

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Šablonai

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Akcijos

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prisijunkite

Prisijungti

Jūsų kontaktinis asmuo

Nustatyti užsakymą

Jūsų kliento kortelė

Prašome pateikti QR kodą atsiskaitymo metu.
Gauta 
Į prekių krepšelį