Skříňka na klíče, Počet háčků na klíče: 176

Artiklové číslo: 950155 176
Třída energetické účinnosti true
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
19 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet háčků na klíče Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL RAL 7035
Popsaná část Dělicí příčka; dvířka; korpus
Povlak S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá Světle šedá
Materiál Plast; Ocelový plech
Barva Šedá; Černá
S dveřmi ano
Dveře konstrukční provedení křídlové/otočné dveře
Počet háčků na klíče 176 ks
S háčky/držáky ano
S hákovou tyčí ano
Počet háků 176 ks
Druh produktu Skříňka na klíče
Montážní poloha Upevnění na stěnu
Situace při instalaci a montáži Montáž na stěnu
Šířka celkem Bg 380 mm
Celková hloubka Tg 110 mm
Výška celková Hg 560 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 950155 176
EAN / GTIN 4062406153922
Číslo výrobce 950155 176
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Korpus, dělicí příčka a dvířka z ocelového plechu. Příprava pro upevnění na stěnu. Vnitřní obklad z polypropylenových desek. Lišty s háky plynule výškově nastavitelné, s průběžným číslováním a registrem klíčů.
Zamykatelné pomocí cylindrického zámku DOM.
S výkyvnou dělicí příčkou a 176 háčky na klíče (16 lišt, každá po 11 háčcích).

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.