Insertie cu 2 chei 060

Cod articol: 950050 060
La cerere
În stoc
74 livrabil imediat

Detalii despre produs

Date tehnice

Domeniu de utilizare Sistem HO de închidere
Tip produs Butuc de închidere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 950050 060
EAN / GTIN 2050002013155
Număr producător 500601 637790 0001

Descriere

Execuţie:

Fabricat precis din alamă masivă, suprafaţă nichelată mat. Cinci zăvoare cu arc şi ştifturi din alamă cu ⌀ 2 mm.
Gama numerică livrabilă Ho 001 − 200.

Execuţie - Imagine:

Exemplu pentru carcasa cilindrică.
Butuc Cod 950050.
Cheie de demontare Cod 950070.

Aplicaţie:

Pentru înlocuirea rapidă la anumite numere de închizători, respectiv ca piesă de schimb.

Adaptat pentru:

Echipamente de producţie cu încuietori, începând cu data de fabricaţie 07/2000.

Livrare:

Inclusiv 2 chei.

Notă:

  • Din motive de siguranţă, inserţiile Cod 950050 nu sunt disponibile cu închizători supraordonate (cheie principală). Doar sistemele de închidere îndeplinesc aceste criterii. Înlocuirea inserţiilor este posibilă doar cu cheie de demontare Cod 950070 împreună cu cheia potrivită pentru inserţie. La achiziţionarea inserţiilor comandaţi şi cheia de demontare.

Descărcări și documente

Produse potrivite

Piese de schimb
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
    Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) Alegeţi varianta articolului şi cantitatea
    Comandaţi direct

    Conectați-vă la contul dvs

    În coșul de cumpărături

    Spre coșul de cumpărături
    Spre coșul de cumpărături