Insertie cu 2 chei, Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre): 039

Cod articol.: 950050 039
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
29 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Numărul închizătorii Ho (din 3 cifre) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Material alamă
Cu cheie da
Număr de chei 2
Parte a unui sistem de blocare da
Cheia principală nu
Sistem HO de închidere da
Este posibilă montarea fără scule da
Număr de zăvoare 5
Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie 2000
Tip produs Butuc de închidere

Identificare și clasificare

Cod articol 950050 039
EAN / GTIN 2050002012943
Număr producător 500601 637790 0001
Producător/responsabil DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de

Descriere

Execuţie:

Fabricat precis din alamă masivă, suprafaţă nichelată mat. Cinci zăvoare cu arc şi ştifturi din alamă cu ⌀ 2 mm.
Gama numerică livrabilă Ho 001 − 200.

Execuţie - Imagine:

Exemplu pentru carcasa cilindrică.
Butuc Cod 950050.
Cheie de demontare Cod 950070.

Aplicaţie:

Pentru înlocuirea rapidă la anumite numere de închizători, respectiv ca piesă de schimb.

Adaptat pentru:

Echipamente de producţie cu încuietori, începând cu data de fabricaţie 07/2000.

Livrare:

Inclusiv 2 chei.

Notă:

  • Din motive de siguranţă, inserţiile Cod 950050 nu sunt disponibile cu închizători supraordonate (cheie principală). Doar sistemele de închidere îndeplinesc aceste criterii. Înlocuirea inserţiilor este posibilă doar cu cheie de demontare Cod 950070 împreună cu cheia potrivită pentru inserţie. La achiziţionarea inserţiilor comandaţi şi cheia de demontare.