{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Material | alamă | |
| Cu cheie | ja | |
| Număr de chei | 2 | |
| Număr lacăte | 1 | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Livrare fără inserţie | nu | |
| Tip de închidere | Închidere cu chei diferite | |
| Parte a unui sistem de blocare | ja | |
| Cheia principală | nu | |
| Sistem HO de închidere | da | |
| Este posibilă montarea fără scule | da | |
| Număr de zăvoare | 5 | |
| Pentru echipamente şi mobilier industrial începând cu anul de fabricaţie | 2 | |
| Tip produs | Butuc de închidere |
| Cod articol | 950050 051 | |
| EAN / GTIN | 2050002013063 | |
| Număr producător | 500601 637790 0001 | |
| Producător/responsabil | DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG, Wesslinger Straße 10-16, 50321 Brühl, Deutschland, www.dom-sicherheitstechnik.de |