{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,8 mm | |
| Unghi de deschidere a uşii | 110 grad | |
| Selectarea culorii | RAL 7035, RAL 7016, RAL 5005 | |
| Înălţime în faţă | 1.950 mm | |
| Înălţime în spate | 2.180 mm | |
| Lăţime | 600 mm | |
| Adâncime | 500 mm | |
| Lăţime utilă per compartiment | 2 × 240 mm | |
| Adâncime utilă per compartiment | 477 mm | |
| Înălţime utilă per compartiment de haine | 1.420 mm | |
| Înălţime utilă per raft pentru pălării cu şarpantă | 328 mm | |
| Lăţime raft | 298 mm | |
| Adâncimea raftului de depozitare | 477 mm | |
| Greutate | 42 kg | |
| Tip produs | Dulap de garderobă |
| Cod articol | 949734 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263828822 | |
| Număr producător | 949734 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |