{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035; RAL 7016 | |
| Partea descrisă | Uşi; corp | |
| Grosimea materialului | 0,8 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis; Gri antracit | |
| partea descrisă, Gri deschis | Korpus | |
| partea descrisă, Gri antracit | Türen | |
| Sigiliu de calitate și testare | Geprüfte Sicherheit | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri; gri | |
| Cu raft spate | da | |
| Raft din spate adâncime utilă | 477 mm | |
| Raft din spate înălțime utilă | 328 mm | |
| Adâncime utilă a compartimentului pentru haine | 477 mm | |
| Înălțime utilă a compartimentului de îmbrăcăminte | 1.420 mm | |
| Cu ușă | da | |
| Numărul total de uși | 2 buc. | |
| Ușă design | ușă batantă/Ușă turnantă | |
| Opritor de uşă | Dreapta şi stânga | |
| Unghi de deschidere a ușii | 110 grade | |
| Părţile frontale ale uşii | Cu fantă de ventilație | |
| Ventilația dulapului | da | |
| Fante de aerisire | da | |
| Corpus adâncime utilă Tn | 477 mm | |
| Descriere compartiment/secție | 1 | |
| Număr de compartimente total | 2 buc. | |
| Compartiment adâncime utilă Tn | 477 mm | |
| Echipat cu raft | da | |
| Numărul de rafturi per compartiment | 1 buc. | |
| Tip raft de depozitare | Raft de depozitare | |
| Montare raft de depozitare | Raft de depozitare fix | |
| Adâncimea utilă a raftului de depozitare | 477 mm | |
| Cu cârlige / suporturi | da | |
| Număr de cârlige | 3 buc. | |
| Execuţia structurii de bază | Picioare | |
| Număr de bare suport pentru haine | 1 buc. | |
| Separare murdare-curate | da | |
| Cu posibilitate de închidere | da | |
| Încuietoare Tip de construcție | Încuietoare cilindrică | |
| Tip produs | Dulap pentru garderobă | |
| Greutate | 38 kg | |
| Standard | DIN 4547 | |
| Domeniu de utilizare | Spațiu social | |
| Lăţimea totală Bg | 600 mm | |
| Adâncimea totală Tg | 500 mm | |
| Înălţimea totală Hg | 1.950 mm | |
| Mobil(ă) | nu |
| Cod articol | 949723 2 | |
| EAN / GTIN | 4067263828723 | |
| Număr producător | 949723 2 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |