Armario ropero para separación blanco-negro, con bases de plástico y cierre de pasador cilíndrico DOM, Número de departamentos: 2

Número de artículo: 949723 2
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Número de departamentos Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita
Puertas; cuerpo
Grosor material
0,8 mm
Recubrimiento
Con recubrimiento de polvo
Color, gris
Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso
Korpus
Pieza descrita, Gris antracita
Türen
Sello de calidad y comprobación
Geprüfte Sicherheit
Con estante de sombreros
sí
Profundidad útil estante de sombreros
477 mm
Altura útil estante de sombreros
328 mm
Profundidad útil compartimiento de ropa
477 mm
Altura útil compartimiento de ropa
1.420 mm
Con puerta
sí
Número total de puertas
2 ud.
Tipo de construcción de la puerta
puerta batiente/giratoria
Tope de la puerta
Derecha e izquierda
Ángulo de apertura de la puerta
110 grados
Frontales puerta
Con ranuras de ventilación
Ventilación del armario
sí
Rendijas de ventilación
sí
Profundidad útil cuerpo Tn
477 mm
Descripción compartimento / departamento
1
Número total de departamentos
2 ud.
Profundidad útil del departamento Tn
477 mm
Con estante
sí
Número de estantes por departamento
1 ud.
Tipo de estante
Estante
Montaje del estante
Estante fijo
Profundidad útil de estante para estantería
477 mm
Con ganchos / soportes
sí
Cantidad de ganchos
3 ud.
Modelo estructura inferior
Pies
Número de barras para ropa
1 ud.
Separación negro-blanco posible
sí
Con cerradura
sí
Tipo de construcción de la cerradura
Cerradura de pasador cilíndrico
Material
Chapa de acero
Color
gris; gris
Tipo de producto
Armario ropero
Peso
38 kg
Norma
DIN 4547
Intervalo de empleo
Sala social
Anchura total Bg
600 mm
Fondo total Tg
500 mm
Altura total Hg
1.950 mm
Móvil
no

Identificación y clasificación

Número de artículo 949723 2
EAN / GTIN 4067263828723
Número del fabricante 949723 2
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Armario ropero con extra amplio dividido para la separación blanco-negro. La pared intermedia en un compartimento sirve para la separación higiénica entre la ropa de calle y de trabajo. Las dos puertas plegables de cierre opuesto se pueden bloquear de forma centralizada mediante una cerradura. Puertas con agujeros de ventilación en forma de cuadrícula. Con sombrerero soldado fijo. Perchero con 3 ganchos deslizantes.
Con cerradura de pasador cilíndrico DOM de alta calidad.
Con bases de plástico.

Norma:

DIN 4547

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno. No son posibles pinturas especiales.

Nota:

Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.