Šatní skříň, oddíly, s plastovými nohami a cylindrickým zámkem DOM, Počet oddílů: 2

Artiklové číslo: 949723 2
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

Počet oddílů Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035; RAL 7016
Popsaná část
dvířka; korpus
Tloušťka materiálu
0,8 mm
Povlak
S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá; Antracitová šedá
Popsaná část, Světle šedá
Korpus
Popsaná část, Antracitová šedá
Türen
Třída jakosti
Geprüfte Sicherheit
Se zadní policí
ano
Užitná hloubka zadní police
477 mm
Užitná výška zadní police
328 mm
Užitná hloubka prostoru pro oblečení
477 mm
Užitná výška prostoru pro oblečení
1 420 mm
S dveřmi
ano
Celkový počet dveří
2 ks
Dveře konstrukční provedení
křídlové/otočné dveře
Zarážka dveří
Pravé a levé
Úhel otevření dveří
110 stupně
Dveře přední
S ventilační drážkou
Větrání skříně
ano
Větrací mezera
ano
Korpus užitná hloubka Tn
477 mm
Popis přihrádky/oddílu
1
Celkový počet oddílů
2 ks
Užitná hloubka přihrádky Tn
477 mm
Osazeno policí
ano
Počet polic v oddílu
1 ks
Typ police
Police
Police – montáž
Pevné police
Police – užitná hloubka
477 mm
S háčky/držáky
ano
Počet háků
3 ks
Podstavec konstrukce
Nohy
Počet věšáků na oblečení
1 ks
Možné oddělení černobílé
ano
Uzamykatelné
ano
Konstrukční provedení zámku
Cylindrický zámek
Materiál
Ocelový plech
Barva
Šedá; Šedá
Druh produktu
Šatní skříň
Hmotnost
38 kg
Norma
DIN 4547
Rozsah použití
Sociální prostory
Šířka celkem Bg
600 mm
Celková hloubka Tg
500 mm
Výška celková Hg
1 950 mm
Pojízdné
ne

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 949723 2
EAN / GTIN 4067263828723
Číslo výrobce 949723 2
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Šatní skříň s extra širokou rozdělenou přihrádkou pro oddělení osobního a pracovního oděvu. Mezistěna v jednom oddílu slouží pro hygienické oddělení venkovního a pracovního oblečení. Křídlové dveře, které se zavírají k sobě, jsou centrálně zamykatelné zámkem. Dveře s ventilačními otvory Karo. S pevně přivařenou horní policí. Tyč na šaty se 3 posuvnými háčky.
S vysoce kvalitním cylindrickým zámkem DOM.
S plastovými nohami.

Norma:

DIN 4547

Lakování:

Korpus světle šedá RAL 7035, dvířka antracitová RAL 7016, práškově nanášený lak. Není možné žádné zvláštní lakování.

Poznámka:

Podle TÜV GS certifikace musí být všechny skříně bezpodmínečně zajištěny proti překlopení.