Execuţie:
Punct de contact privind producţia pentru informare, control şi documentare.
Dulap de prelungire cu rulou din plastic cu încuietoare şi următoarele dotări:
- Iluminare integrată cu tehnologie cu LED-uri.
- Buton aprins/stins lumina.
- 5 prize tip F.
- 2 rafturi de depozitare, reglabile pe înălţime la 25 mm. Lăţime utilă 1400 mm, adâncime utilă 300 mm.
- Blat de lucru extensibil (pal melaminat) cu margine posterioară anti-alunecare cu blocare în poziţie finală. Grosime 29 mm. Extensie 150 mm.
- Tub şi treceri pentru cabluri, integrate.
- Cablu de conectare 7 m lungime.
- Ventilator cu filtru.
Structură de bază cu carcasă pentru calculator, cu uşă batantă cu încuietoare şi clapă pentru imprimantă. Dulap cu uşi batante cu raft culisant, lăţime utilă 580 mm, adâncime utilă 480 mm. În dulapul cu uşi batante, prelungitor cu 3 prize 250 V / 16 A cu comutator de pornire / oprire.
Structură de bază a carcasei pentru dulap de scule, cu sertare cu deschidere completă 100% (capacitate portantă de 75 kg).
Culoare:
Corp gri deschis RAL 7035, sertare, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.
Notă:
Roletă din plastic, nu poate fi configurată cromatic.