Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Raft culisant

Cod articol.: 946147

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă per sertar / raft culisant: 200
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Capacitate portantă per sertar / raft culisant 200 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G 54×27 E
Lăţime în E 54E
Adâncime în E 27E
Lăţime utilă 918 mm
Adâncime utilă 459 mm
Înălţimea carcasei 46 mm
Înălţimea de montare 75 mm
Domeniu de utilizare Sertar
Execuţia raftului de depozitare Raft culisant; Raft de depozitare drept
Tip produs Raft culisant

Identificare și clasificare

Cod articol 946147
EAN / GTIN 4045197430298
Număr producător 946147
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Structură de oţel robustă cu deschideri diferenţiale fără traverse. Deschis în faţă, înălţimea carcasei în lateral 46 mm, înălţime de montare 75 mm. Fără gaură şi fără pereţi cu fantă.
Sertare cu deschidere completă, 100 % extensibile, capacitate portantă 200 kg.

Adaptat pentru:

Sisteme de rafturi începând cu Cod 946000.

Culoare:

Albastru RAL 5005 acoperit cu vopsea pulbere.