Uittrekbaar legbord

Artikelnummer: 946147
op aanvraag
Leverbaar in > 8 weken
0 stuks direct leverbaar
Standaardconfiguraties hebben meestal kortere levertijden.
  • Lades/uittrekbare legborden draagvermogen: 200
  • Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar): 100
  • Kleuren: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Productdetails

Technische gegevens

Materiaaldikte 1,2 mm
Lades/uittrekbare legborden draagvermogen 200 kg
Uittrekbaarheid lade (gedeeltelijk/volledig uittrekbaar) 100 %
Kleuren RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Lades nuttige breedte × nuttige diepte in G 54×27 E
Breedte in E 54E
Diepte in E 27E
Nuttige breedte 918 mm
Nuttige diepte 459 mm
Hoogte ladewanden 46 mm
Inbouwhoogte 75 mm
Toepassingsgebied Ladenstelling
Legbord uitvoering Uittrekbaar legbord; recht legbord
Producttype Uittrekbaar legbord

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 946147
EAN/GTIN 4045197430298

Omschrijving

Uitvoering:

robuuste plaatstalen constructie met geleidingen zonder dwarselement. Aan de voorzijde open, hoogte ladewanden 46 mm, inbouwhoogte 75 mm. Zonder perforatie en zonder sleuven rondom.
Volledig uittrekbaar legbord, 100% uittrekbaar, belastbaarheid 200 kg.

T.b.v.:

Stellingsysteem nr. 946000 e.v.

Kleur:

signaalblauw, RAL 5005, poedercoating.