• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Estante extraíble

Número de artículo: 946147
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.
  • Capacidad de carga cajón/estante extraíble: 200
  • Extensión cajón (extensión parcial/total): 100
  • Selección del color: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Detalles de producto

Datos técnicos

Grosor material 1,2 mm
Capacidad de carga cajón/estante extraíble 200 kg
Extensión cajón (extensión parcial/total) 100 %
Selección del color RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Cajones, anchura útil×profundidad útil en G 54×27 E
Anchura en E 54E
Profundidad en E 27E
Anchura útil 918 mm
Profundidad útil 459 mm
Altura de la cara exterior 46 mm
Altura de montaje 75 mm
Intervalo de empleo Estantería con cajones
Modelo estante Estante extraíble; balda recta
Tipo de producto Estante extraíble

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 946147
EAN / GTIN 4045197430298

Descripción

Ejecución:

Construcción resistente de chapa de acero con departamentos extraíbles diferenciales guiados sin travesaño. Abierto por delante, altura de la cara exterior lateral 46 mm, altura de montaje 75 mm. Sin perforación y sin paredes ranuradas en todo el contorno.
Estante extraíble de extensión total, 100 % extraíble, capacidad de carga 200 kg.

Idóneo para:

Sistema de estanterías n.º 946000 y sig.

Lacado:

Azul señal RAL 5005 con recubrimiento de polvo.