{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 80 kg | |
| Material | galvanizată | |
| Lăţime | 700 mm | |
| Adâncime | 200 mm | |
| Grosime | 22 mm | |
| Recomandat pentru cutii de depozitare | 6 x Cod 963321 Ref. SB5; 6 x Cod 963321 Ref. SB6 | |
| Domeniu de utilizare | Dulap cu rafturi | |
| Tip produs | Raft de depozitare |
| Cod articol | 944065 30 | |
| EAN / GTIN | 4062406136468 | |
| Număr producător | 944065 30 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |