{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 65 kg | |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 250 kg | |
| Hoffmann Intervale între panourile perforate | 9×9 mm | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Înălţime | 600 mm | |
| Lăţime | 1.500 mm | |
| Adâncime | 400 mm | |
| Lăţime în G | 60 | |
| Adâncime în G | 16 | |
| Înălţimea utilă | 463 mm | |
| Lăţime utilă | 1450 mm | |
| Adâncime utilă | 325 mm | |
| Număr de rafturi de depozitare | 2 | |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
| ComfortClose | nu | |
| Greutate | 55 kg | |
| Tip produs | Dulap de montat pe perete |
| Cod articol | 943907 60 | |
| EAN / GTIN | 4062406136208 | |
| Număr producător | 943907 60 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |