Sieninė pakabinama spintelė su stumdomomis durimis su stiklu, Plotis G: 60

Prekės Nr.: 943907 60
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis G Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

RAL spalvų tonai RAL 7035; RAL 7016
Medžiagos storis 0,9 mm
Danga dažyt. milteliniu būdu
Spalvų tonai, pilkas Šviesiai pilka; Antracito pilka
Aprašyta dalis Korpus; Türen
Medžiaga lakštinis plienas
Spalva pilkas; pilkas
Spalvos pasirinkimas laisvas pasirinkimas
Su durimis taip
Durų konstrukcija Stumdomos durys
Durelių priekis su langu
Durų rankenos forma rankena
Spintos ventiliacija ne
Spynos konstrukcija cilindrinė spyna
Užrakto sistema gali būti keičiama taip
Korpuso naudingasis plotis 1 450 mm
Korpuso naudingasis gylis 325 mm
Korpuso naudingasis aukštis 463 mm
Su perforuota sienelė-tinkleliu taip
Kiaurymės forma kvadrato
Kiaurymės plotis 9 mm
Kiaurymės aukštis 9 mm
Kiaurymės atstumas 37 mm
Hoffmann perforuota sienelė-tinklelis taip
Korpuso plotis G 60
Korpuso gylis G 16
Leistinoji apkrova 250 kg; 65 kg
Keliamoji galia pagal plotą ne; taip
Aprašyta dalis Schrankgehäuse innen; Fachboden
Produkto rūšis sieninė pakabinama spinta
Montavimo padėtis tvirtinimas prie sienos
Svoris 55 kg
Įrengimo ir montavimo padėtis tvirtinama prie sienos
Paskirtis dirbtuvės
Konfigūracijos sukonfigūruot.
Bendras plotis 1 500 mm
Bendras gylis 400 mm
Bendras aukštis 600 mm
Korpuso plotis 1 500 mm
Korpuso gylis 400 mm
Korpuso aukštis 600 mm
Konkretaus gamintojo vienetas korpusas G

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 943907 60
EAN / GTIN 4062406136208
Gamintojo numeris 943907 60
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Galima kabinti lentynas kas 25 mm. Galinė sienelė, perforuota 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm, GARANT easyFix kabliams ir laikikliams kabinti. Užrakinama naudojant 2 komponnetų Haptoprene® rankeną su kaištine cilindrine spyna. Pageidaujant galima įsigyti ir su uždara galine sienele. Kabelio pravedimas ant spintelės viršaus.
Su vidurine sienele Tinkamos lentynos Nr. 943914 dyd. 30.

Tiekiama:

Spinta su lentynomis ir tvirtinimo priemonėmis.

Spalva:

Korpusas šviesiai pilkas RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 5005 dengtos milteliais.

Pastaba:

Skirtingoms sienelėms reikia skirtingų tvirtinimo priemonių. Tai turėtų išsiaiškinti pats klientas prieš pradėdamas naudotis. Atskiras lentynas žr. Nr. 943914.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Įrankių saugojimo stalčiai.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose. Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.