{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 1,2 mm | |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 200 kg | |
| Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
| Deschiderea sertarului | Încuietoare anti-alunecare | |
| Accesoriu de fixare | Punch out | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Lăţime×adâncime în E | 36×36 E | |
| Înălţime | 1.325 mm | |
| Lăţime | 717 mm | |
| Adâncime | 725 mm | |
| Lăţime în E | 36 E | |
| Adâncime în E | 36 E | |
| Înălţimea utilă | 1.225 mm | |
| Înălţimea utilă pentru sertare | 1225 mm | |
| Lăţime utilă sertare | 612 mm | |
| Adâncime utilă sertare | 612 mm | |
| Număr de sertare | 11 | |
| Greutate | 192 kg | |
| Tip produs | Dulap de scule |
| Cod articol | 943201 1225/11A | |
| EAN / GTIN | 4045197676450 | |
| Număr producător | 943201 1225/11A | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |