Dulap vertical, lăţime 20G, 1 sertar culisant autoportant 12G, Înălţime: 1000mm

Cod articol: 943102 1000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Expedierea livrării
Expedierea livrării

Pentru articolele voluminoase, preţul pentru livrare va fi determinat de lucrătorii oficiului nostru după finalizarea comenzii în funcție de greutate, dimensiuni si destinaţia livrării. In acest caz, factura dvs. finală va fi diferita de confirmarea electronica a comenzii primită prin eMail.

Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Capacitate portantă a deschiderii verticale: 350
  • Capacitate portantă interioară a corpului dulapului: 1.000
  • Deschiderea sertarului (parţială / completă): 100
  • Deschiderea sertarului: Încuietoare anti-alunecare
  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Capacitate portantă a deschiderii verticale 350 kg
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului 1.000 kg
Deschiderea sertarului (parţială / completă) 100 %
Deschiderea sertarului Încuietoare anti-alunecare
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Egalizarea înălţimii la intervale 37 mm
Încuietoare cilindrică Element modular de inserţie
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 1.000 mm
Lăţime 500 mm
Adâncime 700 mm
Lăţime în G 20
Adâncime în G 28
Înălţime utilă deschidere verticală 691 mm
Lăţime utilă a deschiderii verticale 300 mm
Adâncime utilă deschidere verticală 600 mm
Număr de deschideri 1
Modelul dulapului Dulap de bază
Sistem electronic de închidere – convertibil da
Execuţia deschiderii verticale autoportant
ComfortClose nu
Greutate 70 kg
Tip produs Dulap vertical

Identificare și clasificare

Cod articol 943102 1000
EAN / GTIN 4062406585860
Număr producător 943102 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Dulapurile verticale cu 20×28G sunt echipate cu sertare culisante autoportante prevăzute cu o siguranţă individuală la tragere ca să se poată deschide întotdeauna doar câte un sertar culisant. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou.
Cadrele sertarelor culisante sunt prevăzute cu orificii de □ 9×9 mm la intervale de 37 mm pentru prinderea truselor de scule, a tăviţelor de raft şi a panourilor perforate. Dulapurile verticale sunt pregătite pentru fixare pe podea, respectiv perete şi trebuie neapărat să fie asigurate împotriva înclinaţiilor.
Cu posibilitate de închidere prin încuietoare cilindrică. Toate sertarele culisante au o închidere comună.

Accesorii opţionale:

Toate deschiderile culisante verticale pot fi echipate cu:
raft de depozitare Cod 943160, panou perforat Cod 943166, rafturi înclinate Cod 943162 şi Cod 943163, şină Multifix Cod 943170.

Culoare:

Corp şi corp de sertare culisante gri deschis RAL 7035, rafturi culisante verticale frontale în antracit RAL 7016, acoperite cu strat de pulbere. Corpul sertarelor culisante nu poate fi configurat, este doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Dulapurile verticale nu trebuie instalate cu bază!

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.