Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap cu uşi batante pentru depozitarea aparatelor fără sertare, Model: 1020

Cod articol.: 942988 1020
1020

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 942988 1020
EAN / GTIN 4045197377692
Număr producător 942988 1020
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu uşi batante întărite, cu posibilitate de închidere prin mânerul de împingere cu butuc. Cu margine împotriva alunecării pe 3 părţi şi covoraş de cauciuc cu caneluri. Prinderea sertarelor şi a rafturilor culisante la intervale de 25 mm. Corpurile dulapurilor sunt dotate cu siguranţă de deschidere individuală.
Adâncime 595 mm. Pentru sertarele recomandate, consultaţi Cod 942973, 942978. Pentru rafturile culisante recomandate, consultaţi Cod 942981, 942986.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere. Suprafaţă de contact din tablă de oţel cu cauciuc cu caneluri, culoare neagră (H=20 mm).