Raft pentru încărcături mari, pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G: 30

Cod articol.: 942610 30
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
În stoc
45 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru lăţimea dulapului / compartimentului în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Strat de acoperire Galvanizat
Material Tablă de oţel
Lăţime 700 mm
Adâncime 625 mm
Unitate specifică producătorului G
Lăţime în G 30
Execuţia raftului de depozitare Plieri
Capacitate portantă 200 kg
Tip produs raft de depozitare
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 942610 30
EAN / GTIN 4062406135959
Număr producător 942610 30
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Rafturi de depozitare din tablă de oţel galvanizată, model întărit pentru capacitate portantă de 200 kg.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 942301942367; Cod 942701942767; Cod 942801942867.

Livrare:

Raft de depozitare cu elemente portante.

Notă:

Ref. 30 şi Ref. 40 potrivită pentru dulapuri cu lăţimea 60G şi 80G, deoarece au 2 compartimente.
Ţineţi cont de capacitatea portantă totală a dulapului.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.