Perforuota vertikalios spintos sienelė plotis 30G su varstomomis durimis iš ištisinio lakšto, Aukštis: 2000mm

Prekės Nr.: 942111 2000
Naujas produktas
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
2000
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje
Pristatymas
Pristatymas

Didelių gabaritų prekių galutines pristatymo išlaidas apskaičiuos mūsų darbuotojai. Šios išlaidos priklauso nuo svorio, dydžio ir pristatymo būdo. Galutinė suma gali skirtis nuo tos, kuri nurodoma užsakymo patvirtinimo el. laiške.

Standartinės konfigūracijos paprastai pristatomos greičiau.

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Aukštis (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

  • Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia: 80
  • Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas): 100
  • Spintos korpuso keliamoji galia, viduje: 1 000
  • Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas): 100
  • Durų atidarymo kampas: 250

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Vertikalaus ištraukiamo elemento keliamoji galia 80 kg
Lentynos keliamoji galia / maksimali lentynų apkrova per visą plotą (metalas) 100 kg
Spintos korpuso keliamoji galia, viduje 1 000 kg
Stalčių ištraukimas (dalinis/ pilnas) 100 %
Durų atidarymo kampas 250 laipsniai
Hoffmann perforuota sienelė 9×9 mm
Cilindrinė spyna modulinė apyraktė
Spalvos pasirinkimas RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Aukštis 2 000 mm
Plotis 750 mm
Gylis 500 mm
Plotis  G 30
Gylis  G 20
Vertikalaus stalčiaus naudingasis aukštis 1 692 mm
Vertikalaus stalčiaus naudingasis gylis 456 mm
Vertikalių stalčių skaičius 1
Lentynų skaičius 5
Modelis Perforuota sienelė vertikaliai spintai
Svoris 116 kg
Produkto rūšis Vertikali spinta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 942111 2000
EAN / GTIN 4069515001021
Gamintojo numeris 942111 2000
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Vertikalios spintos su perforuotomis sienelėmis, varstomomis durimis, durys sustiprintos iš vidaus ir uždaromos naudojant 2K-Haptoprene® rankeną su cilindrine spyna. Su vertikaliais ištraukiamais elementais, kiaurymės □ 9×9 mm, išdėstytos kas 37 mm GARANT Easyfix kabliams ir laikikliams bei perforuotų sienelių priedams kabinti. Perforuotos sienelės reguliuojamos kas 25 mm. Perforuotos sienelės su teleskopiniais bėgeliais. Kiekvieno ištraukiamo elemento keliamoji galia 80 kg.
Spinta su lentynomis. perforuota 9×9 mm kiaurymėmis, išsidėsčiusiomis kas 37 mm, GARANT easyFix kabliams ir laikikliams kabinti. Naudingasis abiejų pusių plotas vertikaliai ištraukus 1,54 m2.

Spalva:

Standartiškai korpusas ir lentynos šviesiai pilki RAL 7035, durys ryškiai mėlynos RAL 7016, dažyta milteliniu būdu.

Pastaba:

Tinkami priedai, pvz.: GARANT easyFix kabliai ir laikikliai, ir t.t. juos rasite 95 skyriuje.
Negalima sumontuoti papildomų perforuotų ištraukiamų lentynų.
Pagal TÜV GS sertifikatą visos spintos turi būti apsaugotos nuo apvirtimo.

Warning:

Naudojimas pagal paskirtį
  • Laikykite besisukančias detales atokiau nuo durų, duris ir stalčius uždarykite.
  • Perforuotos sienelės įrankiams laikyti.
  • Ruošinių ir įrankių saugojimo lentyna.
  • Skirtas pramoniniam naudojimui patalpose.
  • Naudokite ant sauso ir tvirto pagrindo.
  • Spinta apsaugota nuo pasvirimo.
  • Naudokite tik techniškai nepriekaištingos ir saugos būsenos prietaisą.
  • Modifikuokite ir keiskite tik naudodami atitinkamus Hoffmann Group priedus.
  • 2.2.1.
  • Spintos su vertikaliai ištraukiamomis perforuotomis lentynomis skirtos įrankių laikikliams, dėklams arba perforuotų sienelių priedams, GARANT easyFix kabliukams ir laikikliams.
  • Lentynos negali būti kabinamos ant vertikaliai ištraukiamų konstrukcijų.

Netinkamas naudojimas
  • Savavališkai nedarykite jokių pakeitimų.
  • Neperkraukite spintos, stalčių ir lentynų.
  • Nedėkite ir nelaikykite spintose, stalčiuose ar lentynose.
  • Nelaikykite išsikišusių daiktų ant spintos korpuso.
  • Nedėkite daiktų atbulai.
  • Nelaikykite degių ar cheminių skysčių.
  • Nelaikykite maisto produktų.
  • Nenaudokite potencialiai sprogiose atmosferose.