• Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Dulap vertical cu panou perforat cu uşi batante din tablă masivă, Înălţime: 2000mm

Cod articol.: 942041 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
2000
La cerere
Nu este disponibil
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Partea descrisă Întregul articol
Grosimea materialului 0,9 mm
Strat de acoperire Acoperit cu vopsea pulbere
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Korpus
partea descrisă, Gri antracit Türen
Material Tablă de oţel
Culoarea gri; gri
Selectarea culorii Culori GARANT
Cu ușă da
Numărul total de uși 2 buc.
Ușă design ușă batantă/Ușă turnantă
Opritor de uşă Dreapta şi stânga
Unghi de deschidere a ușii 250 grad
Părţile frontale ale uşii Cu tablă masivă
Mânerul ușii formă Mâner de împingere pentru cărucioare
Ventilația dulapului nu
Încuietoare Tip de construcție Încuietoare cilindrică
Cu deschidere verticală da
Numărul total de separări verticale 3 buc.
Extensie verticală ghidaje Șine telescopice ghidate
Extensie verticală tip Deschidere verticală panou perforat
Adâncime utilă deschidere verticală TnV 635 mm
Înălţime utilă deschidere verticală HnV 1.690 mm
Extracții de perete perforate Grilaj reglabil 50 mm
Cu grilă de perete perforată da
Forma găurii pătrat
Lățimea orificiului 9 mm
Înălțime orificiu 9 mm
Spațiere găuri 37 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate da
Corpus lăţime în G 40
Corpus adâncime în G 28
Tip produs Dulap vertical
Poziția de montare Fixarea pe podea
Greutate 243 kg
Situația instalării și montării Dulap independent
Domeniu de utilizare Atelier
Configurare Configurat
Lăţimea totală Bg 1.000 mm
Adâncimea totală Tg 700 mm
Înălţimea totală Hg 2.000 mm
Corpus lățime Br 1.000 mm
Corpus adâncime Ti 700 mm
Corpus înălțime Ho 2.000 mm
Corpul unității specifice producătorului G

Identificare și clasificare

Cod articol 942041 2000
EAN / GTIN 4062406135461
Număr producător 942041 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Execuţie descrisă ca la Cod 942033 Ref. 2000/4, totuşi cu 3 deschideri verticale. Excelent pentru depozitarea economicoasă a elementelor de ridicat şi a chingilor.
Uşile batante sunt întărite în partea interioară şi se închid cu mânerul de împingere Haptoprene® din două componente, cu încuietoare cilindrică. Cu deschideri verticale cu □ 9×9mm la intervale de 37 mm pentru prinderea cârligelor şi a suporturilor, precum şi a accesoriilor pentru panoul perforat. Panourile perforate pot fi reglate la intervale de 50 mm. Panourile perforate sunt ghidate telescopic şi au o siguranţă individuală la deschidere. Capacitate portantă pentru fiecare deschidere în parte 80 kg. Suprafaţa utilă pe ambele părţi pentru fiecare deschidere verticală în parte 2,1 m2 (adâncime × înălţime 635×1690 mm).
Dulap cu perete perforat 40×28G

Livrare:

3 buc. tăvi de depozitare pentru chingi Cod 942054 Ref. 2; 4 buc. suport universal la 45° Cod 955590 Ref. 75; 4 buc. suport universal la 90° Cod 955600 Ref. 100×100.

Culoare:

În variantă standard, corp gri deschis RAL 7035, uşi antracit RAL 7016 acoperite cu vopsea pulbere.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.