{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
N.º de cat.:
| Espessura do material | 0,9 mm | |
| Capacidade de carga da extração vertical | 80 kg | |
| Capacidade de carga interior da caixa do armário | 1.000 kg | |
| Extração da gaveta | Bloqueio de extração | |
| Ângulo de abertura da porta | 250 grau | |
| Sistema de encaixe para painel perfurado Hoffmann | 9×9 mm | |
| Fechadura de cilindro com pinos | Inserto de encaixe modular | |
| Seleção da cor | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| Altura | 2.000 mm | |
| Largura | 1.000 mm | |
| Profundidade | 700 mm | |
| Largura em G | 40 | |
| Profundidade em G | 28 | |
| Altura útil da extração vertical | 1.690 mm | |
| Profundidade útil da extração vertical | 635 mm | |
| Número de painéis perfurados | 3 | |
| Modelo | Armário vertical em painel perfurado | |
| Tipo de armário | Armário base | |
| Peso | 243 kg | |
| Tipo de produto | Armário vertical |
| Número do artigo | 942041 2000 | |
| EAN/GTIN | 4062406135461 | |
| Número do fabricante | 942041 2000 | |
| Fabricante/responsável | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |