Armario base con puertas correderas transparentes, Altura: 750mm

Número de artículo: 940907 750
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

Altura (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7035; RAL 7016
Pieza descrita
Puertas; cuerpo
Grosor material
0,9 mm
Recubrimiento
Con recubrimiento de polvo
Color, gris
Gris luminoso; Gris antracita
Pieza descrita, Gris luminoso
Korpus
Pieza descrita, Gris antracita
Türen
Serie
GridLine
Sello de calidad y comprobación
Geprüfte Sicherheit
Con puerta
sí
Número total de puertas
2 ud.
Tipo de construcción de la puerta
Puerta corredera
Frontales puerta
Con ventana
Con cajones
no
Altura útil cuerpo Hn
595 mm
Descripción compartimento / departamento
1
Con estante
no
Posibilidad de regulación de altura de las piezas incorporadas
sí
Regulación de la altura en el intervalo
25 mm
Modelo estructura inferior
Nivilliersockel
Con compensación de altura
sí
Con cerradura
sí
Tipo de construcción de la cerradura
Cerradura de pasador cilíndrico
Sistema de cerradura reequipable
sí
Anchura cuerpo en G
80
Profundidad cuerpo en G
20
Capacidad de carga
1.000 kg
Pieza descrita
Schrankgehäuse innen
Material
Chapa de acero
Color
gris; gris
Selección del color
Colores GARANT
Tipo de producto
Armario base
Peso
83 kg
Intervalo de empleo
Taller
Configuración
Sin configurar
Anchura total Bg
2.000 mm
Fondo total Tg
500 mm
Altura total Hg
750 mm
Unidad específico del fabricante, cuerpo
G
Especificación de la capacidad de carga
1
Móvil
no

Identificación y clasificación

Número de artículo 940907 750
EAN / GTIN 4062406071356
Número del fabricante 940907 750
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Asiento de estantes a intervalos de 25 mm. Las puertas reforzadas por la superficie interior se cierran mediante un tirador Haptoprene® de 2 componentes con cerradura de pasador cilíndrico. Zócalo de nivelación con patas ajustables para compensar irregularidades del suelo.
Armario sin equipamiento en 80×20G. Cajones adecuados: 36×14G (pedir por separado).

Lacado:

Cuerpo gris claro RAL 7035, puertas antracita RAL 7016, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Estantes y accesorios para armarios GridLine ver n.° 940501 − 940710 y grupo 95.
Según la certificación TÜV GS, todos los armarios se deben asegurar obligatoriamente para evitar que vuelquen.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Dejar libre la zona de giro de puertas, mantener las puertas y los cajones cerrados.
  • Cajones para guardar herramientas.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Para el uso industrial en interiores. Utilización en suelos secos y firmes.
  • Asegurar obligatoriamente el armario frente a caídas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar el armario, los cajones ni el estante.
  • No ponerse ni sentarse en el armario, los cajones o el estante.
  • No guardar objetos que sobresalgan de la carcasa de armario.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No almacenar líquidos inflamables o químicos.
  • No almacenar alimentos.
  • No utilizar en zonas con riesgo de explosión.