Panou perforat pentru dulapuri, pentru lăţimea dulapului în G: 40

Cod articol: 940710 40
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

pentru lăţimea dulapului în G Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Material: galvanizată

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Material galvanizată
Înălţime 575 mm
Capacitate portantă 60 kg
Tip produs Perete perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 940710 40
EAN / GTIN 4062406159160
Număr producător 940710 40
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Panou perforat zincat trilateral din tablă de oţel cu □ 9×9 mm la interval de 37 mm pentru prinderea cârligelor şi suporturilor, precum şi accesoriilor pentru peretele perforat. Acestea se regăsesc în Grupa 95. Panoul perforat poate fi montat în dulapuri modulare cu lăţimea de 1000 mm (40G) şi 2000 mm (80G). Înălţime = 575 mm, deci într-un dulap cu înălţimea 2000 mm pot fi montate până la 3 panouri perforate unul deasupra celuilalt.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940081940103, Cod 940111940113 Cod 940205940217, Cod 940841940849, Cod 940905940907.

Notă:

Nu îndoiţi de mai multe ori panoul perforat în zona perforaţiilor.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Panou perforat galvanizat pe 3 fețe, din tablă de oțel, pentru dulapurlie GridLine cu lățimi de 1000 mm și 2000 mm.
  • 9 x 9 mm cu grilă de 37 mm pentru montarea cârligelor și suporturilor Easyfix și a altor accesorii pentru pereți perforate.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu îndoiţi de mai multe ori panoul perforat în zona perforaţiilor.
  • Echipați peretele perforat numai cu accesorii potrivite pentru acest scop.