{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
| Capacitatea portantă a raftului de depozitare / greutate maximă distribuită pe suprafaţă per raft (pe metal) | 100 kg | |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1.000 kg | |
| Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
| Suprafaţă utilă a sertarelor în G | 36×16 | |
| Unghi de deschidere a uşii | 250 grad | |
| Egalizarea înălţimii la intervale | 25 mm | |
| Încuietoare cilindrică | Element modular de inserţie | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 36×16G | |
| Înălţime | 750 mm | |
| Lăţime | 1.000 mm | |
| Adâncime | 500 mm | |
| Lăţime în G | 40 | |
| Adâncime în G | 20 | |
| Înălţimea utilă | 595 mm | |
| Lăţime utilă sertare | 900 mm | |
| Adâncime utilă sertare | 400 mm | |
| Lăţimea utilă a sertarelor în G | 36 | |
| Adâncimea utilă a sertarelor în G | 16 | |
| Număr de sertare | 1 | |
| Număr de rafturi de depozitare | 1 | |
| Modelul dulapului | Dulap de bază | |
| Latura frontală a dulapului | uşă batantă cu geam | |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | da | |
| ComfortClose | nu | |
| Poziţionarea mânerului | sus | |
| Greutate | 52 kg | |
| Tip produs | Dulap cu rafturi de depozitare |
| Cod articol | 940103 750 | |
| EAN / GTIN | 4062406068707 | |
| Număr producător | 940103 750 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |