Panou de oprire pentru uşi de tablă, Tip: L

Cod articol: 940705 L
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Hoffmann Intervale între panourile perforate: 9×9
  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 0,9 mm
Hoffmann Intervale între panourile perforate 9×9 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Înălţime 800 mm
Lăţime 250 mm
Grosime 28 mm
Tip produs Perete perforat

Identificare și clasificare

Cod articol 940705 L
EAN / GTIN 4062406068455
Număr producător 940705 L
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel pentru prinderea cârligelor, respectiv a cutiilor de depozitare deschise. Panourile de susţinere se înşurubează pe partea interioară a uşilor batante folosind materialul de fixare. Doar pentru dulapuri cu uşi batante integral din tablă de la 750 mm lăţime şi 1000 mm înălţime. Dulapurile cu înălţimea de 2000 mm pot cuprinde 2 panouri per uşă batantă. Capacitate portantă per uşă: 10 kg.
Cu □9×9 mm la o distanţă de 37 mm pentru prinderea accesoriilor pe panourile perforate (Grupa 95).

Culoare:

Antracit RAL 7016, acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

  • Cutiile de depozitare deschise şi sculele ieşite mult din consolă nu pot fi atârnate pe înălţimea unui raft.
  • Potrivit doar pentru dulapurile GridLine cu uşi batante.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Pentru montarea în dulapuri GridLine de la o lățime de 750 mm și înălțime de 1000 mm pe părțile interioare ale ușilor batante din tablă solidă, utilizând materialul de fixare inclus.
  • Montarea a până la două panouri de oprire în dulapuri GridLine cu o înălțime de 2000 mm pe părțile interioare ale ușilor batante din tablă solidă.
  • Cod 940705 S: Panou de oprire pentru fixarea cutiilor deschise pentru depozitare.
  • Cod 940705 L: Panou de susținere pentru fixarea cârligelor şi suporturilor GARANT Easyfix.
  • Nu depăşiţi capacitatea portantă maximă de 10 kg a ușilor batante.