{{ name }}
Cod articol {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| Grosimea materialului | 0,9 mm | |
| Capacitate portantă per sertar / raft culisant | 75 kg | |
| Deschiderea sertarului (parţială / completă) | 100 % | |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005 | |
| lăţimea utilă × adâncimea utilă a sertarelor în G | 36×16G | |
| Înălţimea utilă | 100 mm | |
| Lăţime utilă | 900 mm | |
| Adâncime utilă | 400 mm | |
| Lăţimea utilă în G | 36 | |
| Adâncimea utilă în G | 16 | |
| cu deblocare individuală a sertarelor | nu | |
| Domeniu de utilizare | Dulap cu rafturi de depozitare | |
| Greutate | 14 kg | |
| Tip produs | Sertar |
| Cod articol | 940642 125 | |
| EAN / GTIN | 4062406068349 | |
| Număr producător | 940642 125 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |