Sertar pentru dulapuri cu uşi batante, lăţime 40G, 36×16G, Înălţime frontală a sertarului: 100mm

Cod articol.: 940642 100
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în >8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Înălţime frontală a sertarului (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

RAL nuanță RAL 7035; RAL 7016
Nuanță, gri Gri deschis; Gri antracit
partea descrisă, Gri deschis Schubladenkorpus
partea descrisă, Gri antracit Fronten Schubladen
Material Tablă de oţel
Suprafaţă acoperită cu vopsea pulbere
Grosimea materialului 0,9 mm
Lăţimea totală BgS 900 mm
Adâncimea totală TgS 400 mm
Înălţimea totală HgS 100 mm
Construit în corpus nu
Înălţime frontală HfS 100 mm
Lăţime utilă BnS 900 mm
Adâncime utilă TnS 400 mm
Înălţimea utilă HnS 75 mm
Unitate specifică producătorului, dimensiuni utile G
Lăţimea utilă în G 36
Adâncimea utilă în G 16
Suprafață utilă în G 36×16
Lungime de tragere (extensie parțială/completă) 100 %
Cu dispozitiv blocare nu
Cu bară de mâner da
Cu benzi de inscripţionare da
Extracte ghidate da
Șine sertar construcție Șine telescopice
Cu încuietoare nu
Capacitate portantă distribuită max. 75 kg
Culoarea gri; gri
Tip produs sertar
Greutate 11 kg
Cuprins o singură parte

Identificare și clasificare

Cod articol 940642 100
EAN / GTIN 4062406068332
Număr producător 940642 100
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Sertare pentru montare în dulapurile GridLine. Mânere de aluminiu cu benzi de etichetare ce pot fi înlocuite şi scrise din nou. Concept inovator pentru sertare pentru echiparea optimă cu elemente de compartimentare.

Adaptat pentru:

Dulapuri Cod 940001 – 940103; Cod 940111 – 940113; Cod 940801 – 940843.

Culoare:

Corpul sertarelor gri deschis RAL 7035, părţile frontale ale sertarelor antracit RAL 7016, acoperite cu vopsea pulbere. Corpul sertarelor nu poate fi configurat, doar gri deschis RAL 7035.

Notă:

Nerecomandat pentru montarea în dulapuri cu uşi glisante.

Warning:

Utilizare conform destinaţiei
  • Păstraţi liber perimetrul de pivotare al uşilor, menţineţi închise uşile şi sertarele.
  • Sertare pentru depozitarea sculelor.
  • Rafturi pentru depozitarea pieselor de prelucrat şi a sculelor.
  • Pentru uz industrial, în spaţii interioare. A se utiliza pe o podea uscată şi solidă.
  • Asiguraţi obligatoriu dulapul împotriva răsturnării.
  • Folosiţi-l doar dacă este în stare tehnică bună şi sigur pentru funcţionare.

Utilizare necorespunzătoare
  • Nu efectuaţi transformări din proprie iniţiativă.
  • Nu supraîncărcaţi dulapul, sertarele şi rafturile de depozitare.
  • Nu puneţi nimic pe dulap, pe sertare sau pe rafturile de depozitare şi nu vă aşezaţi pe ele.
  • Pe carcasa dulapului nu se păstrează obiecte proeminente.
  • Nu aşezaţi brusc obiectele.
  • Nu depozitaţi lichide inflamabile sau chimice.
  • Nu depozitaţi alimente.
  • Nu o utilizaţi în medii cu pericol de explozie.