Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Panel posterior de chapa perforada (par de columnas soporte + 2 paredes perforadas unilaterales), Altura 962 mm, adecuado para tipo: 1000

Número de artículo: 938013 1000

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para tipo Precio por unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 938013 1000
Número del fabricante 938013 1000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Dos columnas soporte de tubo de acero 100×40×2 mm. Ranuras de enganche en retícula de 50 mm en el lado delantero, así como manguitos con rosca interior en la superficie delantera e interior para alojar otros módulos / componentes (n.º 923200 − 923403). Entre ellas, pared perforada de chapa de acero.

Aplicación:

Para atornillar a tableros de trabajo con 1000, 1500 y 2000 mm de largo.

Volumen de suministro:

Constituido por 1 par de columnas soporte + 2 pared taladrada unilateral.

Lacado:

Gris claro RAL 7035 con recubrimiento de pintura en polvo al horno.