Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Există o alternativă la acest produs

Raft din tablă de oţel Adâncime 300 mm, Recomandat pentru tipul: 1000

Cod articol.: 923200 1000

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Recomandat pentru tipul Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 923200 1000
Număr producător 923200 1000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Din tablă de oţel, pe 3 părţi cu margine împotriva alunecării. Parte frontală îndoită în jos. Se poate monta cu partea îndoită în jos sau în sus.Interval de reglare la adâncime de 110 mm.
Este posibilă blocarea orizontală la 90° şi înclinată la 110°.

Adaptat pentru:

Montare prin suspendarea în coloanele de susţinere, căruciorul pentru Workstation (Ref. 1000) şi perete despărţitor.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

Dacă se montează câte 1 raft pe partea frontală şi posterioară a coloanelor de susţinere, rezultă o suprafaţă de depozitare dublă. Rafturile pot fi echipate cu cutii de depozitare la vedere, disponibile în Capitolul 96.