Țeavă de aluminiu eloxată, 3000 mm, Tip: 1

Cod articol: 935810 1
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 1-2 săptămâni
0 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Tip Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungime 3.000 mm
⌀ ţevii 30 mm
Tip produs Material de fixare scară pentru rafturi

Identificare și clasificare

Cod articol 935810 1
EAN / GTIN 4062406134259
Număr producător 935810 1
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru montarea unui sistem de şine sunt necesare Cod 935810, 935811, 935812 Ref. R şi L.
Atenţie: la fiecare cca 1,00 m de ţeavă este nevoie de o clemă intermediară.

Adaptat pentru:

Scară pentru rafturi Cod 935800.