{{ name }}
Cod articol. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codul articolului:
EAN / GTIN:
Număr producător:
Nr. cat.:
| RAL nuanță | RAL 7035 | |
| Partea descrisă | Întregul articol | |
| Grosimea materialului | 1,2 mm | |
| Strat de acoperire | Acoperit cu vopsea pulbere | |
| Nuanță, gri | Gri deschis | |
| Denumirea producătorului | Seitenwand, Schublade 24G tief | |
| Material | Tablă de oţel | |
| Culoarea | gri | |
| Lungime reglabilă | nu | |
| Înălţime | 3.000 mm | |
| Adâncime | 710 mm | |
| Cu decupaj | nu | |
| Cu perete perforat | nu | |
| Tip produs | Căptușeală |
| Cod articol | 935511 3000 | |
| EAN / GTIN | 4062406109523 | |
| Număr producător | 935511 3000 | |
| Producător/responsabil | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |