Boční stěna, Zásuvka 24G hluboká, vhodné pro výšku sloupkového rámu: 3000mm

Artiklové číslo: 935511 3000
Nový produkt
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Dostupné za > 8 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
Standardní konfigurace mají obvykle kratší dodací lhůty.

Vyberte variantu a množství

vhodné pro výšku sloupkového rámu (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín RAL
RAL 7035
Popsaná část
Celá položka
Tloušťka materiálu
1,2 mm
Povlak
S práškovým lakem
Barevný odstín, Šedá
Světle šedá
Označení výrobce
Seitenwand, Schublade 24G tief
Materiál
Ocelový plech
Barva
Šedá
Délka nastavitelná
ne
Výška
3 000 mm
Hloubka
710 mm
S výřezem
ne
S perforovanou stěnou
ne
Druh produktu
Obložení

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 935511 3000
EAN / GTIN 4062406109523
Číslo výrobce 935511 3000
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Použití:

K zakrytí stranových čel, ohraněný ocelový plech, šířka 30 mm.

Lakování:

Světle šedá RAL 7035, práškově nanášený lak.

Poznámka:

Při použití boční stěny je na vnitřní straně sloupkového rámu potřebné pouze plechové obložení č. 935040; 935045 nebo koncová lišta č. 935442; 935462.
Z důvodů stability doporučujeme u regálů na levé a pravé straně namontovat boční stěnu.

Warning:

Stanovené použití
  • Zásuvkové regály pro vytváření vlastních kombinací.
  • Police pro uložení obrobků a nástrojů.
  • Používejte pouze v technicky bezvadném a provozně bezpečném stavu.
  • Pro průmyslové použití.
  • Dodržujte maximální nosnosti.
  • Zajistěte dostatečnou nosnost podlahy.
  • Je nutný základ / stěrka připravená k montáži.
  • Tloušťka betonové podlahy musí být nejméně 180 mm (minimálně 200 mm od okraje).
  • Pevnost betonu minimálně B25, horní vrstva o tloušťce 35 mm.
  • Všechny nosné rámy regálu upevněte pomocí dodaných kotev do podlahy.

Nesprávné použití
  • Neprovádějte žádné neoprávněné úpravy.
  • Regál a police nepřetěžujte.
  • Předměty neodkládejte prudce.
  • Nesedejte si a nestoupejte na police.