Pared lateral, Cajón con profundidad 24G, adecuado para altura de bastidor vertical: 3000mm

Número de artículo: 935511 3000
Nuevo producto
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
Las configuraciones estándar suelen tener tiempos de entrega más rápidos.

Escoger variación del artículo y cantidad

adecuado para altura de bastidor vertical (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Color RAL
RAL 7035
Pieza descrita
Artículo completo
Grosor material
1,2 mm
Recubrimiento
Con recubrimiento de polvo
Color, gris
Gris luminoso
Denominación del fabricante
Seitenwand, Schublade 24G tief
Material
Chapa de acero
Color
gris
Longitud ajustable
no
Altura
3.000 mm
Profundidad
710 mm
Con recorte
no
Con pared perforada
no
Tipo de producto
Revestimiento

Identificación y clasificación

Número de artículo 935511 3000
EAN / GTIN 4062406109523
Número del fabricante 935511 3000
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Aplicación:

Para cubrir las partes frontales, chapa de acero doblada, 30 mm de ancho.

Lacado:

Gris claro RAL 7035, con recubrimiento de pintura en polvo al horno.

Nota:

Si se emplea una pared lateral, en la superficie interior del bastidor vertical solo se necesita un revestimiento de chapa n.º 935040; 935045 o el travesaño final n.º 935442; 935462.
Por razones de estabilidad recomendamos montar siempre en las estanterías sendas paredes laterales a izquierda y derecha.

Warning:

Uso conforme a lo previsto
  • Combinar las estanterías con cajones de manera independiente.
  • Estante para guardar piezas de trabajo y herramientas.
  • Utilizar solo en estado técnicamente inmejorable y seguro para el funcionamiento.
  • Para el uso industrial.
  • Tener en cuenta las capacidades de carga máximas.
  • Asegurar una capacidad de carga suficiente del suelo.
  • Se requiere una base o solera adecuada para el montaje.
  • El espesor del suelo de hormigón debe ser de al menos 180 mm (mínimo 200 mm desde el borde).
  • La resistencia del hormigón debe ser como mínimo B25, con una capa superior de 35 mm de espesor.
  • Fijar todos los montantes de la estantería con los anclajes para el suelo incluidos en el suministro.

Utilización indebida
  • No realizar modificaciones arbitrarias.
  • No sobrecargar la estantería o los estantes.
  • No depositar los objetos de golpe.
  • No sentarse o colocarse en los estantes.