Perete lateral, Sertar cu adâncime 24G, se recomandă pentru înălţimea cadrului de coloane: 2000mm

Cod articol: 935511 2000
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
La cerere
Livrabil în 6-8 săptămâni
0 livrabil imediat
Configurațiile standard au, de obicei, timpi de livrare mai rapizi.

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

se recomandă pentru înălţimea cadrului de coloane (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

  • Selectarea culorii: RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Grosimea materialului 1,2 mm
Selectarea culorii RAL 9002, 7035, 7016, 5012, 5005
Adâncime 710 mm
Recomandat pentru înălţimea cadrului coloanei 2.000 mm
Domeniu de utilizare Sertar
Tip produs Perete lateral

Identificare și clasificare

Cod articol 935511 2000
EAN / GTIN 4062406108755
Număr producător 935511 2000
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Aplicaţie:

Pentru acoperirea părţilor laterale, tablă de oţel cu muchii teşite, 30 mm lăţime.

Culoare:

Gri deschis RAL 7035 acoperit cu vopsea pulbere.

Notă:

La utilizarea unui perete lateral, pe partea interioară a ramei cu coloane este necesară numai o căptuşeală din tablă Cod 935040; 935045 sau regletă de capăt Cod 935442; 935462.
În cazul rafturilor, recomandăm din motive de stabilitate montarea a câte unui perete lateral în stânga şi în dreapta.

Descărcări și documente

Conectați-vă