Acest articol nu mai face parte din gamă. Dacă vă uitaţi după alternativă, urmaţi linkurile sau contactaţi-ne.

Carcasa dulapului de scule fără sertare, Model: W7

Cod articol.: 933820 W7

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

Model Preț per buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Identificare și clasificare

Cod articol 933820 W7
Număr producător 933820 W7
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Conform descrierii de la Cod 933810.
Carcasă din tablă de oţel. Regletele laterale sunt prevăzute cu găuri la distanţa de 20 mm pentru prinderea şinelor de ghidare ale sertarelor. Cu capac de acoperire din tablă de oţel, margine de desfăşurare pe 3 părţi şi suport de cauciuc cu caneluri. Sertare cu posibilitate de închidere centrală, suprafaţă interioară cu tije perforate pentru împărţirea sertarelor. Blocaj pentru deschiderea sertarelor − este posibilă numai deschiderea unui singur sertar; evită pericolul de răsturnare.

Adaptat pentru:

Sertare Cod 933760.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035, uşi albastre RAL 5005 acoperite cu vopsea pulbere.

Notă:

  • La montarea sertarelor în corpul dulapului trebuie să se aibă în vedere, că suma înălţimilor frontale individuale ale sertarelor trebuie să fie egală cu înălţimea utilă a carcasei. La variantele de carcase cu uşi trebuie respectată înălţimea utilă pentru sertare în carcasă.
  • Compartimentarea sertarelor trebuie indicată la plasarea comenzii şi nu poate fi modificată ulterior.